曜日別特売

片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚3大棚3

片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚3大棚3 - TRUSCO片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚3大棚3 - TRUSCO片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚3大棚3 - TRUSCO

工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。

適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番507-9314質量(kg)39.2高さ(mm)1265奥行(mm)350間口(mm)904段数小 3、大 3最大積載量(kg)200荷姿組立式コンテナT2 18個、T5 12個組立時間1人30分内容量1セット
注意
※片面タイプにはキャスターは取り付けできません。
※カード差しJ型別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41157444U1233904×350×1265200
82,850
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする