TRUSCO
片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚8
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合
カード差し:J型(別売)
トラスコ品番
507-9292
質量(kg)
41.3
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
350
間口(mm)
904
段数
小 8
最大積載量(kg)
100
荷姿
組立式
コンテナ
T2 48個
組立時間
1人30分
コンテナ種類
T2 48個
内容量
1セット
注意
※片面タイプにはキャスターは取り付けできません。
※カード差しJ型別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157462
U1208
904×350×1265
48
100
¥
89,030
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000