日本アルミ
ゼガロ 平ケース
お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。ショーケース内の製品がよく見えます。
材質
腰部:ポリ合板
ガラス:フロートガラス
用途
ショルーム。来客打合せルーム・玄関などに設置。
材質(フレーム)
アルミ型材
荷姿
完成品
均等積載量(kg/段)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157505
ZHA4202BK
ブラック
1200×600×950
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41157514
ZHA6152BK
ブラック
1800×450×950
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41157532
ZHA6202BK
ブラック
1800×600×950
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41157523
ZHA6202SL
シルバー
1800×600×950
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません