ライン作業台片面間口1200型ULRT-1200B

ライン作業台片面間口1200型ULRT-1200B - TRUSCOライン作業台片面間口1200型ULRT-1200B - TRUSCOライン作業台片面間口1200型ULRT-1200B - TRUSCOライン作業台片面間口1200型ULRT-1200B - TRUSCO

パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。

付属品パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚トラスコ品番285-1342種別組立式材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチールタイプ片面ピッチ(mm)(天板調整)50天板高さ(m)0.7~0.9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41157891ULRT1200B501200687.5188567メラミン樹脂天板スチール
141,740
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする