TRUSCO
高さ調節セルライン作業台900×800
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様
基本型
トラスコ品番
285-1849
種別
組立式
ピッチ(mm)
(天板面調整)50
天板高さ(m)
0.7~0.9
組立時間
2人40分
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158135
CLM90000
100
900
800
700~900
31
メラミン天板(木質)
スチール
¥
112,490
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません