曜日別特売

シューター多段数タイプ(2列3段)

シューター多段数タイプ(2列3段) - SUS(エスユーエス)シューター多段数タイプ(2列3段) - SUS(エスユーエス)

多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。

トラスコ品番456-5762種別組立式材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム幅(mm)753寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)43高さ(mm)1500奥行(mm)1620キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等耐荷重(kg)40特性軽量ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158171GFTR2880064753×1620×1500403
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする