曜日別特売

セル生産作業台 棚板・作業ボードあり

セル生産作業台 棚板・作業ボードあり - SUS(エスユーエス)セル生産作業台 棚板・作業ボードあり - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。

仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)内容量1台
注意
※照明と電源タップは付属されていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158187GFTR288001050900700180017
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41158187
2017-08-22
用途: 組み立て作業時
製造業

シンプルなので作業に合わせたアレンジがしやすいところが良いと感じました。
手前側両コーナーにRをつけてほしいです(R20くらい)。おなかにあたって痛いです。

対象商品 : 41158187
2017-09-08
用途: 電装品(ワイヤーハーネス 9小物の検査台
三有工業株式会社

軽い割には頑丈であり今までの検査台に比較し使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする