SUS(エスユーエス)
セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様
ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付
トラスコ品番
456-5673
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
内容量
1台
注意
※照明と電源タップは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158223
GFTR2880006
55
986
757
1800
25
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800