SUS(エスユーエス)
セル生産作業台傾斜棚付 フレームのみ
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
456-5622
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
内容量
1台
注意
※作業ボードは付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158257
GFTR2880001
50
900
700
1800
15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800