SUS(エスユーエス)
セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5631
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
内容量
1台
注意
※照明、電源タップは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158266
GFTR2880002
50
900
700
1800
29
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800