SUS(エスユーエス)
ピッキングカートスリム 棚板つき
奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番
456-5754
種別
組立式
材質
(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理)
質量(kg)
24
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
段数
3
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
40
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
棚板寸法(mm)
900×450×16.5(間口×奥行×厚さ)
棚板
あり
棚板厚さ(mm)
16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ)
引出し
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158293
GFTR2880028
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800