スペーシア
シューター(2列3段) SPSーSHー9B アイボリー
スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
均等荷重(kg)
100
材質
ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
トラスコ品番
460-1394
種別
組立式
寸法(mm)
(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366
奥行(mm)
753
間口(mm)
1555
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
ブレーキ/ストッパー
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158302
SPSSH9B
100
¥
215,152
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300