スペーシア
セル作業台テーブル昇降機付SPDーTー3B 静電黒色仕様
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様
テーブル昇降機JB-812を使用
付属品
昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番
460-1254
種別
組立式
材質
ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター
自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)
750×600
作業床高さ(m)
748~978
表面抵抗値(Ω)
(パイプ)10
4
~10
5
天板形状
ベニヤ合板12t(導電マット張り)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158311
SPDT3B
60
750
600
1800
32
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません