セル作業台基本形標準アイボリー色仕様 SPSーTー1B

セル作業台基本形標準アイボリー色仕様 SPSーTー1B - スペーシアセル作業台基本形標準アイボリー色仕様 SPSーTー1B - スペーシア

蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。

トラスコ品番460-1408種別組立式材質AAS樹脂キャスター自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個天板寸法(mm)800×600電源コード(m)5作業床高さ(m)912蛍光灯20W天板形状ベニヤ合板(グリーンマット張り)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158336SPST1B80800600200014.9
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする