スペーシア
セル作業台昇降機付 SPSーTー3B
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様
テーブル昇降機JB-812を使用
付属品
昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番
460-1416
種別
組立式
材質
AAS樹脂
キャスター
自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)
750×600
作業床高さ(m)
748~978
天板形状
ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
内容量
1台
12月28日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158345
SPST3B
60
750
600
1800
31.9
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300