スペーシア
管理ボード棚付 SPSーMー17B アイボリー
スチールパネル付です。3mm厚みの板が有れば簡単に管理ボードができるパネルフレームを使用しています。
仕様
パネルフレーム使用
トラスコ品番
460-1327
種別
組立式
材質
スチール複合板、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
寸法(mm)
(スチールアートパネル)3t×1200×900ツヤ消し(マーカー用)マグネット対応
質量(kg)
16.6
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
300
間口(mm)
1245
キャスター
自在式 50mm(4個)
均等荷重(kg)
20
天板寸法(mm)
(間口)1245×(奥行)300
天板形状
ベニヤ合板(グリーンマット張り)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158354
SPSM17B
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません