曜日別特売

AE型作業台 リノリューム天板仕様

AE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様 - TRUSCO

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41159587RAE0945W1台30090045074017.5リノリュームスチール
34,290
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41162527RAE0945YG1台30090045074017.5リノリュームスチール
34,290
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41159596RAE09601枚30090060074020.5リノリュームスチール
34,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159605RAE0960W1台30090060074020.5リノリュームスチール
34,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162511RAE0960YG1台30090060074020.5リノリュームスチール
34,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159614RAE09751台30090075074022.5リノリュームスチール
42,060
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159623RAE0975W1台30090075074022.5リノリュームスチール
42,060
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162536RAE0975YG1台30090075074022.5リノリュームスチール
42,060
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159422RAE12001枚300120075074027.5リノリュームスチール
43,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159431RAE1200W1台300120075074027.5リノリュームスチール
43,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162353RAE1200YG1台300120075074027.5リノリュームスチール
43,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159447RAE12091枚300120090074030.5リノリュームスチール
45,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159456RAE1209W1台300120090074030.5リノリュームスチール
45,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162362RAE1209YG1台300120090074030.5リノリュームスチール
45,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159404RAE12601台300120060074024リノリュームスチール
42,490
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159413RAE1260W1台300120060074024リノリュームスチール
42,490
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162326RAE1260YG1台300120060074024リノリュームスチール
42,490
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159483RAE15001枚300150075074033リノリュームスチール
50,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159492RAE1500W1台300150075074033リノリュームスチール
50,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162405RAE1500YG1台300150075074033リノリュームスチール
50,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159501RAE15091枚300150090074037リノリュームスチール
54,180
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159517RAE1509W1台300150090074037リノリュームスチール
54,180
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162414RAE1509YG1台300150090074037リノリュームスチール
54,180
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159465RAE15601台300150060074029.5リノリュームスチール
47,370
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159474RAE1560W1台300150060074029.5リノリュームスチール
47,370
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162371RAE1560YG1台300150060074029.5リノリュームスチール
47,370
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159544RAE18001枚300180075074037.5リノリュームスチール
53,210
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159553RAE1800W1台300180075074037.5リノリュームスチール
53,210
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162457RAE1800YG1台300180075074037.5リノリュームスチール
53,210
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159562RAE18091枚300180090074042リノリュームスチール
59,190
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159571RAE1809W1台300180090074042リノリュームスチール
59,190
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162484RAE1809YG1台300180090074042リノリュームスチール
59,190
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159526RAE18601台300180060074033.5リノリュームスチール
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159535RAE1860W1台300180060074033.5リノリュームスチール
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162423RAE1860YG1台300180060074033.5リノリュームスチール
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37463027RAE-09451枚30090045074017.5リノリューム-
34,290
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20795705RAE-0945 DG1台30090045074019リノリュームスチール
34,290
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20795714RAE-0960 DG1台30090060074021.5リノリュームスチール
34,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795723RAE-0975 DG1台30090075074025リノリュームスチール
42,060
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795732RAE-1260 DG1台300120060074026リノリュームスチール
42,490
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795748RAE-1200 DG1台300120075074029.5リノリュームスチール
43,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795757RAE-1209 DG1台300120090074032.5リノリュームスチール
45,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795766RAE-1560 DG1台300150060074032リノリュームスチール
47,370
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795775RAE-1860 DG1台300180060074037リノリュームスチール
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795784RAE-1500 DG1台300150075074036リノリュームスチール
50,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795793RAE-1800 DG1台300180075074041.5リノリュームスチール
53,210
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795802RAE-1509 DG1台300150090074040.5リノリュームスチール
54,180
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795818RAE-1809 DG1台300180090074046リノリュームスチール
59,190
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする