軽量立ち作業台HAE型(上棚付)

軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(上棚付) - TRUSCO

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41160524HAE0960YURB300900600120427.5ポリ化粧スチール
49,960
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41160481HAE1200YURB3001200750120435ポリ化粧スチール
59,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41160497HAE1500YURB3001500750120441ポリ化粧スチール
66,840
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41160506HAE1800YURB3001800750120446ポリ化粧スチール
72,140
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41160515HAE1809YURB3001800900120451ポリ化粧スチール
74,820
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796597HAE-0960YURB W300900600120429ポリ化粧スチール
49,960
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796624HAE-1800YURB W3001800750120450ポリ化粧スチール
72,140
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908226HAE-1809YURB DG3001800900120454ポリ化粧スチール
74,820
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908795HAE-0960YURB DG300900600120429ポリ化粧スチール
49,960
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796633HAE-1809YURB W3001800900120454ポリ化粧スチール
74,820
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909224HAE-1800YURB DG3001800750120450ポリ化粧スチール
72,140
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする