曜日別特売

軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)

軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) - TRUSCO

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41160594HSAE1500LT2300150075090041スチールスチール
82,630
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163211HSAE1800LT2300180075090047スチールスチール
90,010
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163245HSAE1809LT2300180090090050スチールスチール
93,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796405HSAE-0960LT230090060090028スチールスチール
61,370
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905539HSAE-0960LT2 DG30090060090028スチールスチール
61,370
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796414HSAE-0960LT2 W30090060090028スチールスチール
61,370
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909084HSAE-1800LT2 DG300180075090052スチールスチール
90,010
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39910439HSAE-1809LT2 DG300180090090054スチールスチール
93,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796475HSAE-1800LT2 W300180075090052スチールスチール
90,010
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796493HSAE-1809LT2 W300180090090054スチールスチール
93,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする