HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト

HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト - TRUSCOHRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト - TRUSCOHRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト - TRUSCOHRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト - TRUSCOHRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト - TRUSCOHRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト - TRUSCO

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

トラスコ品番467-0086種別組立式材質(本体)スチールホワイト引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41161084HRAE0960UDK1W30090060090027.5リノリュームスチール
68,630
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする