TRUSCO
LEWR型軽量作業台薄型引出2段
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番
467-1139
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し数
(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41161942
LEWR0960UDK2
400
900
600
740
32.5
リノリューム
スチール
¥
76,460
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません