曜日別特売

軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色

軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 - TRUSCO軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 - TRUSCO軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 - TRUSCO軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 - TRUSCO軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 - TRUSCO軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色 - TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。
引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

トラスコ品番466-7468種別組立式ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163306AEM1200UDK1W1501200750650~95037.5ポリ化粧スチール
80,560
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする