軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色

軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。
引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

トラスコ品番467-2470 種別組立式 ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41163437 RAEM1800UDK1W 150 1800 750 650~950 48.5 リノリューム スチール
95,960
82,980
91,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする