曜日別特売

軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付)

軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) - TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163595SAEM1800F11501800750650~95054スチールスチール
97,330
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163604SAEM1809F11501800900650~95058スチールスチール
100,330
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163586SAEM1860F11501800600650~95049スチールスチール
95,270
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905934SAEM-1800F1 DG1501800750650~95055スチールスチール
97,330
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57623757SAEM-1860F1 W-1800600650~950-スチール-
95,270
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907973SAEM-1809F1 DG1501800900650~95057スチールスチール
100,330
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908567SAEM-0960F1 DG150900600650~95036スチールスチール
75,770
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796737SAEM-0960F1150900600650~95036スチールスチール
75,770
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796746SAEM-0960F1 W150900600650~95036スチールスチール
75,770
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796807SAEM-1800F1 W1501800750650~95055スチールスチール
97,330
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796825SAEM-1809F1 W1501800900650~95057スチールスチール
100,330
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする