軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750

軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750 - TRUSCO軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750 - TRUSCO軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750 - TRUSCO軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750 - TRUSCO

高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

トラスコ品番289-1166種別組立式グリーン取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00710973RAEM1800C75(ALL-S)801800750718~101844.0リノリュームスチール
80,940
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163683RAEM1800C75-1800750718~101844.0リノリューム-
57,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41163683RAEM1800C7500710973RAEM1800C75(ALL-S)RAEM1800C75 軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750 TRUSCO 00710973軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750TRUSCO1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする