曜日別特売

軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)

軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) - TRUSCO

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全29種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41164374SAEM0960150900600650~95025スチールスチール
53,340
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164383SAEM0975150900750650~95026.5スチールスチール
55,840
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164295SAEM12001501200750650~95032.5スチールスチール
62,240
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164304SAEM12091501200900650~95034スチールスチール
64,300
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164286SAEM12601501200600650~95030スチールスチール
61,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164322SAEM15001501500750650~95037スチールスチール
69,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164331SAEM15091501500900650~95039スチールスチール
72,430
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164313SAEM15601501500600650~95034.5スチールスチール
68,150
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164356SAEM18001501800750650~95043.5スチールスチール
74,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164365SAEM18091501800900650~95047.5スチールスチール
77,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164347SAEM18601501800600650~95038.5スチールスチール
72,840
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796983SAEM-0960 W150900600650~95025スチールスチール
53,340
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796992SAEM-0975 W150900750650~95027スチールスチール
55,840
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797008SAEM-1260 W1501200600650~95029スチールスチール
61,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797017SAEM-1200 W1501200750650~95032スチールスチール
62,240
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905277SAEM-1200 DG1501200750650~95032スチールスチール
62,240
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797026SAEM-1560 W1501500600650~95035スチールスチール
68,150
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797035SAEM-1500 W1501500750650~95038.5スチールスチール
69,890
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797044SAEM-1860 W1501800600650~95039.5スチールスチール
72,840
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797053SAEM-1800 W1501800750650~95044スチールスチール
74,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797062SAEM-1809 W1501800900650~95046スチールスチール
77,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906013SAEM-1800 DG1501800750650~95044スチールスチール
74,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906336SAEM-1500 DG1501500750650~95038.5スチールスチール
69,890
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906433SAEM-0975 DG150900750650~95027スチールスチール
55,840
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906467SAEM-1560 DG1501500600650~95035スチールスチール
68,150
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906747SAEM-1260 DG1501200600650~95029スチールスチール
61,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908759SAEM-1809 DG1501800900650~95046スチールスチール
77,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909023SAEM-0960 DG150900600650~95025スチールスチール
53,340
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39910003SAEM-1860 DG1501800600650~95039.5スチールスチール
72,840
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする