曜日別特売

軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ)

軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ) - TRUSCO
種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41164837AWMR0960250900600700~91028リノリュームスチール
82,440
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164846AWMR0975250900750700~91031リノリュームスチール
88,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164855AWMR12602501200600700~91031.5リノリュームスチール
91,640
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164864AWMR12752501200750700~91037リノリュームスチール
98,480
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164873AWMR15752501500750700~91042.5リノリュームスチール
108,950
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164882AWMR15902501500900700~91051.5リノリュームスチール
118,620
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164891AWMR18752501800750700~91052.5リノリュームスチール
113,420
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164907AWMR18902501800900700~91060.5リノリュームスチール
121,010
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする