軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付)

軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMR型(1段引出し付) - TRUSCO

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

ダークグレー内容量1台
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41164916AWMR0960F1250900600700~91039.5リノリュームスチール
103,290
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164925AWMR1275F12501200750700~91047.5リノリュームスチール
118,920
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41164934AWMR1875F12501800750700~91063リノリュームスチール
133,440
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797218AWMR-1890F12501800900700~91071リノリューム張スチール
140,850
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする