TRUSCO
作業テーブル昇降式 キャスター付 900X600X770~970
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途
大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。
トラスコ品番
456-1422
種別
完成品
色
ブラック/オレンジ
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
内容量
1台
注意
※移動の際には作業台の上には物をのせないでください。
※キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41164943
TFKSS0960C75
150
900
600
770~970
47.5
ポリ化粧
スチール
¥
186,730
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません