作業テーブル昇降式 ポリ天板 900X600X700~900

作業テーブル昇降式 ポリ天板 900X600X700~900 - TRUSCO作業テーブル昇降式 ポリ天板 900X600X700~900 - TRUSCO作業テーブル昇降式 ポリ天板 900X600X700~900 - TRUSCO作業テーブル昇降式 ポリ天板 900X600X700~900 - TRUSCO作業テーブル昇降式 ポリ天板 900X600X700~900 - TRUSCO

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。

用途大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。トラスコ品番456-1414種別完成品材質(本体)スチールブラック/オレンジアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75内容量1台
注意
※移動の際には作業台の上には物をのせないでください。
※キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41164952TFKSS0960300900600700~90046ポリ化粧スチール
179,110
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする