曜日別特売

中荷重作業台GWR型(2段引出し付)

中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付) - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

用途各種製造メーカー等、工場内作業に。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41165774GWR0960F2YG80090060074045.5リノリュームスチール
82,730
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165616GWR1275F2YG800120075074057リノリュームスチール
106,310
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165652GWR1575F2YG800150075074065リノリュームスチール
118,550
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165695GWR1875F2YG800180075074073.5リノリュームスチール
125,550
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165731GWR1890F2YG800180090074080.5リノリュームスチール
129,210
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11333431GWR-0960F2-900600740-リノリューム張-
82,730
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333440GWR-1260F2-1200600740-リノリューム張-
95,380
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333449GWR-1875F2-1800750740-リノリューム張-
125,550
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする