曜日別特売

移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付

移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 - TRUSCO移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 - TRUSCO移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 - TRUSCO移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 - TRUSCO移動フリー作業台500kg1800×900 UDK型2段引出付 - TRUSCO

コンパクトな2段引出し付です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

トラスコ品番466-8065種別組立式引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41166894CFWS1890UDK2500(移動時)50180090074072.5スチールスチール
156,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする