中荷重作業台CFWP型(1段引出し付)

中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41167217CFWP0960F1500(移動時)5090060074039.5ダップ樹脂スチール
94,560
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167174CFWP1875F1500(移動時)50180075074061.5ダップ樹脂スチール
127,350
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167192CFWP1890F1500(移動時)50180090074068.5ダップ樹脂スチール
134,530
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335296CFWP-0975F1500900750740-ダップ化粧-
100,470
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335330CFWP-1260F15001200600740-ダップ化粧-
103,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335357CFWP-1275F15001200750740-ダップ化粧-
109,720
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335391CFWP-1575F15001500750740-ダップ化粧-
118,520
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335418CFWP-1590F15001500900740-ダップ化粧-
124,030
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする