中荷重作業台CFWP型(2段引出し付)

中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41167226CFWP0960F2500(移動時)5090060074054ダップ樹脂スチール
104,870
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167183CFWP1875F2500(移動時)50180075074076ダップ樹脂スチール
140,580
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167201CFWP1890F2500(移動時)50180090074083ダップ樹脂スチール
147,750
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335305CFWP-0975F2500900750740-ダップ化粧-
110,620
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335339CFWP-1260F25001200600740-ダップ化粧-
113,080
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335366CFWP-1275F25001200750740-ダップ化粧-
119,620
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335400CFWP-1575F25001500750740-ダップ化粧-
128,190
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335427CFWP-1590F25001500900740-ダップ化粧-
137,250
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする