曜日別特売

中荷重作業台CFWR型(1段引出し付)

中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41167271CFWR0960F1500(移動時)5090060074040.5リノリュームスチール
100,020
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167235CFWR1875F1500(移動時)50180075074062.5リノリュームスチール
132,520
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167253CFWR1890F1500(移動時)50180090074069.5リノリュームスチール
140,430
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335445CFWR-0975F1500900750740-リノリューム張-
106,770
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335479CFWR-1260F15001200600740-リノリューム張-
109,720
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335506CFWR-1275F15001200750740-リノリューム張-
116,830
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335540CFWR-1575F15001500750740-リノリューム張-
127,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335567CFWR-1590F15001500900740-リノリューム張-
137,940
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする