TRUSCO
中荷重作業台CFWR型(2段引出し付)
仕分けに便利な2段引出し付です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
750
900
材質(天板)
リノリューム
リノリューム張
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41167287
CFWR0960F2
500(移動時)50
900
600
740
55
リノリューム
スチール
¥
110,190
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167244
CFWR1875F2
500(移動時)50
1800
750
740
77
リノリューム
スチール
¥
145,750
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41167262
CFWR1890F2
500(移動時)50
1800
900
740
84
リノリューム
スチール
¥
153,640
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335461
CFWR-0975F2
500
900
750
740
-
リノリューム張
-
¥
116,750
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335488
CFWR-1260F2
500
1200
600
740
-
リノリューム張
-
¥
119,620
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335515
CFWR-1275F2
500
1200
750
740
-
リノリューム張
-
¥
126,540
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335549
CFWR-1575F2
500
1500
750
740
-
リノリューム張
-
¥
141,020
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335576
CFWR-1590F2
500
1500
900
740
-
リノリューム張
-
¥
151,160
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません