中量500kg作業台鉄天板1800×900
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
脚部はダークグレー色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0125
種別組立式
材質(本体)スチール
組立時間2人40分
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |