曜日別特売

中量DW作業台2トン型合板天板900×750

中量DW作業台2トン型合板天板900×750 - TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板900×750 - TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板900×750 - TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板900×750 - TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板900×750 - TRUSCO
(1件のレビュー)

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5369種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41168434DW900200090075074040合板スチール
71,770
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41168434
2017-12-12
用途: 木工作業

天板が合板ということで選んだわけですが、骨組みも相当に頑丈です。二万円前後の物も選択肢として検討しましたが、天板が合板でやはりよかった。サイズ的には幅が少し小さいわけですが、部屋の広さからすれば致し方ありません。使いかって良好ということで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする