曜日別特売

中荷重作業台GWP型(1段引出し付)

中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169091GWP0960F180090060074041ダップ樹脂スチール
68,820
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165747GWP0960F1YG80090060074040.5ダップ樹脂スチール
68,820
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41169107GWP1260F1800120060074047.5ダップ樹脂スチール
79,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165582GWP1275F1YG800120075074052.5ダップ樹脂スチール
86,190
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165625GWP1575F1YG800150075074060ダップ樹脂スチール
96,310
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169116GWP1875F1800180075074069.5ダップ樹脂スチール
109,790
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165661GWP1875F1YG800180075074069ダップ樹脂スチール
109,790
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165704GWP1890F1YG800180090074076ダップ樹脂スチール
114,050
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797778GWP-1890F1800180090074075リノリューム張スチール
114,050
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする