曜日別特売

中荷重作業台GWR型(1段引出し付)

中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

用途各種製造メーカー等、工場内作業に。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169152GWR0960F180090060074042リノリュームスチール
72,390
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165756GWR0960F1YG80090060074041リノリュームスチール
72,390
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41169161GWR1260F1800120060074047.5リノリュームスチール
82,830
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165591GWR1275F1YG800120075074052.5リノリュームスチール
93,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165634GWR1575F1YG800150075074060.5リノリュームスチール
106,030
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169177GWR1875F1800180075074070.5リノリュームスチール
113,040
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165677GWR1875F1YG800180075074069リノリュームスチール
113,040
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165713GWR1890F1YG800180090074076リノリュームスチール
116,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797787GWR-1890F1800180090074075.5リノリューム張スチール
116,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする