TRUSCO
中量作業台リノ天板バイス付
バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様
(回転アンビルバイス)VRS-150N
トラスコ品番
301-3952
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)HLT型(1枚)
バイス 幅(mm)
154
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
内容量
1台
注意
※スチール天板にはバイスは取り付けできません。
※個人宅への配送はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41169186
RHW0960VRS
1200
900
600
740
49
リノリューム
スチール
¥
107,820
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません