中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付)

中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169274HAEWS1275F2500120075088552.5スチールスチール
109,300
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169283HAEWS1875F2500180075088567.5スチールスチール
126,860
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41169292HAEWS1890F2500180090088574.5スチールスチール
133,860
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797683HAEWS-0960F230090060088542.5スチールスチール
94,350
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする