曜日別特売

TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X900

TWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X900 - TRUSCOTWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X900 - TRUSCOTWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X900 - TRUSCOTWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X900 - TRUSCOTWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X900 - TRUSCOTWZ型重量幕板付作業台3段・4段キャビ付鉄製天板1800X900 - TRUSCO

3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。

仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3221種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169317STWZ1809D3D430001800900740177スチールスチール
325,790
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする