曜日別特売

重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付)

重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。

種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169326TWC1200F13000(移動時)300120075074094合板スチールウレタン100
211,460
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169335TWC1800F13000(移動時)3001800750740130合板スチールウレタン100
250,390
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169344TWC1809F13000(移動時)3001800900740137合板スチールウレタン100
262,350
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797367TWC-1500F130001500750740108.5ダップ化粧-ウレタン100
233,490
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする