曜日別特売

TW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750

TW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750 - TRUSCOTW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750 - TRUSCOTW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750 - TRUSCOTW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750 - TRUSCOTW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750 - TRUSCO

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3433種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169396TWC1800P13000(移動時)30018007501740148.5合板スチールウレタン100
333,270
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする