重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付)

重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169861STWC1200F130001200750740100.5スチールスチール
209,540
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169807STWC1800F130001800750740135スチールスチール
239,750
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169816STWC1809F130001800900740143スチールスチール
251,260
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797358STWC-1500F130001500750740115スチール-
222,880
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする