曜日別特売

サイドキャビネット天板付緑750×500

サイドキャビネット天板付緑750×500 - TRUSCOサイドキャビネット天板付緑750×500 - TRUSCOサイドキャビネット天板付緑750×500 - TRUSCOサイドキャビネット天板付緑750×500 - TRUSCO

作業台の横に置いて使用できます。補助テーブルとしても使用できます。

トラスコ品番240-1924適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型種別カギなし材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂天板グリーン引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1内容量1台
注意
※色:グリーン、ネオグレーの違いは本体色のみとなります。天板の色は、奥行700mm:グリーン、奥行750mm:木目です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170053UDCT111017550075074036ダップ樹脂スチール
133,330
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする