TRUSCO
サイドキャビネット緑3段
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番
240-1860
適合機種
EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型
種別
カギなし
材質
スチール
色
グリーン
引出し組合せ
(小)1、(中)1、(大)1
内容量
1台
注意
※奥行450、600mmの作業台には取り付けできません。UT、HW、DW型は下棚を下棧(別途)に付け替える必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41170062
UDC111
450
500
620
23
スチール
¥
94,190
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません