曜日別特売

SFPB型 作業台用前パネル ホワイト

SFPB型 作業台用前パネル ホワイト - TRUSCOSFPB型 作業台用前パネル ホワイト - TRUSCOSFPB型 作業台用前パネル ホワイト - TRUSCOSFPB型 作業台用前パネル ホワイト - TRUSCOSFPB型 作業台用前パネル ホワイト - TRUSCOSFPB型 作業台用前パネル ホワイト - TRUSCOSFPB型 作業台用前パネル ホワイト - TRUSCO

各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール内容量1個
注意
※作業台奥行450mmの作業台には取り付けできません。AE、HAE、AEW、HAEW型のスチール天板には取り付けできません。GW、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170367SFPB900W400899
35,610
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170333SFPB1200W4561199
47,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170342SFPB1500W4561499
59,350
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170351SFPB1800W4561799
71,290
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする