曜日別特売

SFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト

SFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト - TRUSCOSFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト - TRUSCOSFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト - TRUSCOSFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト - TRUSCOSFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト - TRUSCOSFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト - TRUSCO

パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチールホワイト高さ(mm)1000内容量1個
注意
※作業台奥行450mmの作業台には取り付けできません。AE、HAE、AEW、HAEW型のスチール天板には取り付けできません。GW、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
間口×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170446SFP901W900(ホワイトボード)450×900
58,360
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170412SFP1201W1200(ホワイトボード)600×900
68,560
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41170421SFP1501W1500(ホワイトボード)600×900
81,020
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41170437SFP1801W1800(ホワイトボード)900×900
101,830
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする